MTECB 1010D16 18NPT IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets NPT interieurs ou exterieurs.

Réf.: 5605084
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605084
EAN / GTIN 7291075198072
Réf. fabricant 5605084
Article hors catalogue L24210 570

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout