MTECB 06038C10 0.5ISO IC908 Fraises à tarauder en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets ISO.

Réf.: 5605038
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605038
EAN / GTIN 7291075197686
Réf. fabricant 5605038
Article hors catalogue L24210 508

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 3.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm
  • Longueur utile (LU) 10.3 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout