MTECS 0250C37 0.5ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5605003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605003
EAN / GTIN 7291075196016
Réf. fabricant 5605003
Article hors catalogue L24210 108

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.093″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 0.5 mm ,Taille du filetage M3 ,Taille du filetage M3 ,Taille du filetage M3 ,Taille du filetage M3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.093″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 0.5 mm
  • Taille du filetage: M3
  • Longueur utile (LU): 0.37″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout