MM HCF100-060-2T06 IC908 Interchangeable 2 flute, solid carbide chamfering head with a MULTI-MASTER adaptation.

Réf.: 5604525
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Identification et classification

Référence article 5604525
EAN / GTIN 7291075198447
Réf. fabricant 5604525
Article hors catalogue L24060 560

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 60 Degrees