LNET 124008-TN IC910 Plaquettes pour le rainurage et le sciage (TANGSLOT).

Réf.: 5603556
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TANGSLOT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5603556
EAN / GTIN 7291075152524
Réf. fabricant 5603556
Article hors catalogue L23910 1204

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout