Fer à friser D.50mm L.220mm

Réf.: 56035250
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
Type de produit Outil à poinçonner

Identification et classification

Référence article 56035250
EAN / GTIN 4022668352501
Réf. fabricant 56035250
Article hors catalogue L60010 7035
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour perforer ou fabriquer des joints et des bagues d’étanchéité
  • Puissant, forme forgée, sifflet (partie tranchante) brillant
  • Intérieur légèrement conique pour enlever les découpes
  • Selon la norme DIN 7200 A

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 50 mm
  • Longueur mm (L): 220 mm
  • Poids: 982 g