Fer à friser D.20mm L.145mm

Réf.: 56035220
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
Type de produit Outil à poinçonner

Identification et classification

Référence article 56035220
EAN / GTIN 4022668352204
Réf. fabricant 56035220
Article hors catalogue L60010 6609
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour perforer ou fabriquer des joints et des bagues d’étanchéité
  • Puissant, forme forgée, sifflet (partie tranchante) brillant
  • Intérieur légèrement conique pour enlever les découpes
  • Selon la norme DIN 7200 A

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 20 mm
  • Longueur mm (L): 145 mm
  • Codes art.: 35220
  • Poids: 170 g