Couronne de forage HM Foret pour boîtes avec tige SDS-plus D.80mm

Réf.: 56031728
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
  • Type d'outils: HM
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
⌀ nom. DC 80 mm
Type d'outils HM
Type de produit Scies cloche

Identification et classification

Référence article 56031728
EAN / GTIN 4022668317289
Réf. fabricant 56031728
Article hors catalogue L60010 6584
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Brasage à l’argent de haute qualité pour une durée de vie élevée dans les matériaux durs
  • Rotation optimale pour des trous propres
  • Longue durée de vie grâce au corps en acier trempé avec filetage intérieur M16
  • Dents en carbure de tungstène à faible usure intégrées avec brasage des fentes pour une stabilité maximale
  • Foret de centrage inclus - stable et résistant à l’usure
  • Domaine d’utilisation: Béton, pierre, maçonnerie, clinker, briques, matériaux de construction légers
  • Qualité professionnelle absolue ″Made in Germany″, en fin de compte le choix le plus avantageux

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 80 mm
  • Poids: 1119 g