Foret hélicoïdal HSS DIN 338, laminé D.6,0mm

Réf.: 56031021
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
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
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
⌀ nom. DC 6 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 56031021
EAN / GTIN 4022668310211
Réf. fabricant 56031021
Article hors catalogue L60010 7208
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Convient idéalement pour une utilisation avec des perceuses et des visseuses sans fil non stationnaires
  • Cylindrique court, coupe à droite

Caractéristique(s):

  • Diamètre (pouces): 0.236 ″
  • Diamètre (mm): 6,0 mm
  • Poids: 14 g