Burin d’électricien L.250mm tige-D.12mm

Réf.: 56030304
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 56030304
EAN / GTIN 4022668303046
Réf. fabricant 56030304
Article hors catalogue L60010 7743
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • acier au chrome-vanadium pour trempe à l’air, laqué

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l’outil: 12 mm
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium autotrempant
  • Hauteur mm (h): 10 mm
  • Longueur mm (L): 250 mm
  • Poids: 180 g
  • Largeur mm (b): 12 mm