Burin pointu, octogonal L.18mm L.300mm Chrome-Vanadium-Acier durci à l’air

Réf.: 56030182
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
Référence article 56030182
EAN / GTIN 4022668301820
Réf. fabricant 56030182
Article hors catalogue L60010 7429
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec tête de frappe trempée
  • Selon DIN 7256 en acier au chrome-vanadium à trempe à l’air, laqué

Caractéristique(s):

  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium autotrempant
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 555 g
  • Largeur mm (b): 18 mm