Précoupeur de goujons L.645mm capacité de coupe max. 40HRc6mm²

Réf.: 56020352
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 56020352
EAN / GTIN 4022668203520
Réf. fabricant 56020352
Article hors catalogue L60010 5109
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • réglable en continu
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • pour acier à béton III + IV usuel selon DIN 488 - résistance env. 550 N / mm² - ainsi que pour aciers de précontrainte et fil d’acier trempé jusqu’à une résistance de 1226 N / mm² (HRc 40)

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
  • Longueur mm (L): 645 mm
  • Poids: 3000 g