Arbre de nettoyage de tuyaux intérieur-D.6mm

Réf.: 56013800
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
Type de produit Appareils de nettoyage de tuyaux

Identification et classification

Référence article 56013800
EAN / GTIN 4022668138006
Réf. fabricant 56013800
Article hors catalogue L60010 7121
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Arbre à double couche
  • Conception simple pour des travaux plus faciles
  • Pour les tubes de 40 à 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre intérieur du tube (mm): 6
  • L [m]: 3 m
  • Poids: 375 g