Jeu de clés pour bloc de robinets

Réf.: 56013014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56013014
EAN / GTIN 4022668130147
Réf. fabricant 56013014
Article hors catalogue L60010 7822
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Clé pour le serrage et le desserrage des blocs de robinets Euro-Conus avec vissage à came et hexagonal SW 30 mm
  • Les blocs de robinets en forme de coin ou de passage peuvent être serrés sans problème sous le radiateur par de brefs mouvements de cliquet.
  • Possibilité de logement côté tête pour une rallonge de 1/2″. La rallonge sert de poignée et assure en même temps un couple plus élevé
  • possibilité de logement latéral pour une rallonge 1/2″ pour travailler avec le cliquet devant le radiateur
  • Possibilité de logement pour la clé à gradins Combi No. 3801 pour visser les mamelons de raccordement 3/4

Caractéristique(s):

  • Carré intérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Poids: 500 g
  • Ouverture de clé [mm]: 30 mm

Livraison:

Sommaire 2 parties:
  • 1 clé pour bloc de robinets
  • 1 1/2″-Rallonge de clé à douille