APCR 220605-HM IC28 Plaquettes superpositives et polies pour aluminium.

Réf.: 5601133
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5601133
EAN / GTIN 7291075038644
Réf. fabricant 5601133
Article hors catalogue L23910 526

Description

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 29,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.6 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout