Pince à tuyaux ABC Maul-W.67mm L.440mm 1 1/2″

Réf.: 56011034
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 56011034
EAN / GTIN 4022668110347
Réf. fabricant 56011034
Article hors catalogue L60010 6561
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Trois formes DIN en une: A, B et C, coudés à 45
  • Forme de mâchoire ″angle-point O″ pour les pièces et les tôles rondes et angulaires
  • Auto-serrage sur la pièce
  • acier au chrome vanadium, manche profilé en double T, entièrement forgé
  • Modèle élancé avec manchon renforcé
  • Traitement de haute qualité
  • Protection de sécurité contre les blessures par écrasement
  • Écrou protégé contre les pertes

Caractéristique(s):

  • L: 1 1/2 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1 1/2 ″
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 67 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 38,1 mm
  • PIVOT.: Forme A, B et C, coudée à 45
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 440 mm
  • Poids: 1620 g