CLE CONTRECOUDEE 30X32 MM

Réf.: 55A.30X32
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 55A.30X32
EAN / GTIN 3148516990938
Réf. fabricant 55A.30X32
Article hors catalogue L60130 1930
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéales pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête annulaire avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromées, satinées

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30x32
  • B x B1 [mm]: 45,3 x 48,7
  • E x E1 [mm]: 15,2 x 16,7
  • L [mm]: 360
  • [g]: 640