Cutt-off wheels 300x2,5x25,4 mm straight A46N PREMIUM inox

Réf.: 559743
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 559743
EAN / GTIN 9003175597437
Réf. fabricant 559743
Article hors catalogue L50150 116
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour acier inoxydable garantit un tronçonnage très sûr de tout type de pièces sur des machines stationnaires - et ce, quel que soit le diamètre. Ce produit est conçu pour le traitement des qualités d’acier inoxydable les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe de tronçonnage de pièces de grandes sections, de matériaux pleins et de profilés. Ce produit vous garantit une durée de vie maximale et une capacité de coupe unique, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux surfaces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé. La grande pureté chimique du produit empêche également la formation de corrosion, ce qui fait de ce disque à tronçonner votre partenaire idéal pour le traitement de l’acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41F Disque à tronçonner droit, tissuv.
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A46N-BFP INOX
  • Dimensions (D x T x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 2,5 mm
  • Alésage: 25,4 mm
  • Outil pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Surfaces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécial - d’où un faible frottement latéral et l’absence de traces d’oxydation sur la pièce à usiner.
  • Le produit offre une capacité de coupe et une durée de vie maximales
  • La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion et donne ainsi les meilleurs résultats sur l’acier inoxydable.

Utilisation:

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier inoxydable
  • Pour le tronçonnage de pièces de grande section, de matériaux pleins et de profilés
  • Parfait pour une utilisation sur des tronçonneuses stationnaires en coupe mobile et en coupe de tronçonnage

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse circonférentielle maximale autorisée (80m/s ou 100m/s)

Particularités:
  • Convient aux pièces de grande section
  • Grande facilité de coupe & durée de vie
  • Pureté chimique maximale