Tendeur de tige de poussée avec poignée noir

Réf.: 558187
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 558187
EAN / GTIN 4020772019365
Réf. fabricant 558187
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée avec poignée noir, conception courte. Colliers de compression et de tension.
acier inoxydable, poli. Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Vis d’accouplement collées au filetage. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 6880NI.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x35
  • Poids: 320 g
  • Réf.: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Course: 40,0
  • HW min.: 22
  • HW maxi.: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0