Pince de verrouillage horizontale avec poignée noir

Réf.: 558057
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 558057
EAN / GTIN 4020772018917
Réf. fabricant 558057
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage horizontale avec poignée noir, galvanisée et passivée.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Crochet traité. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complètes avec attache de crochet.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Poids: 330 g
  • Réf.: 3
  • B min: 53,5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L max.: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0