Pince de verrouillage horizontale avec poignée bleu et verrou de sécurité

Réf.: 557770
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557770
EAN / GTIN 4020772016920
Réf. fabricant 557770
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage horizontale avec poignée bleu et verrou de sécurité, acier inoxydable, poli.
Rivets dans les bagues de roulement lubrifiées en cours de fonctionnement.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complètes avec attache de crochet.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Poids: 850 g
  • Réf.: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5