Pince verticale avec poignée bleu et verrou de sécurité

Réf.: 557738
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557738
EAN / GTIN 4020772015756
Réf. fabricant 557738
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée bleu et verrou de sécurité, pour la position de serrage et la position ouverte.
Avec bras de support ouvert et base inclinée.

Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vis de calage: M6x35
  • Poids: 250 g
  • Réf.: 2
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 20
  • D: 6,1
  • E: 25
  • F: 6
  • H: 60,0
  • H1: 176,5
  • HW min.: 8
  • HW maxi.: 15,5
  • I: 12
  • K: 6
  • L1: 77
  • L2: 90
  • M: 25,5
  • N: 37,0
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°