Pince de verrouillage horizontale avec poignée bleu

Réf.: 557720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557720
EAN / GTIN 4020772015206
Réf. fabricant 557720
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage horizontale avec poignée bleu, galvanisée et passivée.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Crochet traité. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complètes avec attache de crochet.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Poids: 810 g
  • Réf.: 4
  • B min: 66,0
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59,0
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94,5
  • H2: 168,0
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L max.: 273
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5