Pince de verrouillage horizontale avec poignée bleu

Réf.: 557718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557718
EAN / GTIN 4020772015015
Réf. fabricant 557718
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage horizontale avec poignée bleu, galvanisée et passivée.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Crochet traité. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complètes avec attache de crochet.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 1,6 kN
  • Poids: 120 g
  • Réf.: 2
  • B min: 42,0
  • B max.: 76
  • C: 13
  • C1: 11
  • D: 5,2
  • ØD1: 4
  • E min: 38,0
  • E max.: 72
  • H: 12
  • H1: 47,0
  • H2: 99,0
  • K: 6,4
  • L min: 125
  • L max.: 159
  • L1: 69
  • M: 19,5-23,5
  • N: 38,0
  • P: 26,0