Pince horizontale avec poignée bleu

Réf.: 557671
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557671
EAN / GTIN 4020772013264
Réf. fabricant 557671
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée bleu, avec bras de maintien ouvert et pied vertical.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 5. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0
  • F1: 0,25 kN
  • F2: 0,4 kN
  • Vis de calage: M4x25
  • Poids: 35 g
  • Réf.: 0
  • A: 4
  • B: 28
  • C: 11,5-15,5
  • D: 4,6
  • D1: -
  • E: 9,0
  • F: 5
  • H: 24,5
  • H1: 33,0
  • H2: 34
  • HW min.: 4,7
  • HW maxi.: 10,7
  • I: 7,5
  • K: 6,3
  • L: -
  • L1: 79
  • M: 20,0
  • M1: -
  • N: 12
  • O: 3
  • P: 25,5
  • α: 90°