Pince de verrouillage horizontale avec poignée vert

Réf.: 557604
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557604
EAN / GTIN 4020772012366
Réf. fabricant 557604
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage horizontale avec poignée vert, acier inoxydable, poli.
Rivets dans les bagues de roulement lubrifiées en cours de fonctionnement.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complètes avec attache de crochet.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Poids: 330 g
  • Réf.: 3
  • B min: 53,5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 71,0
  • H2: 137
  • K: 8,0
  • L min: 170
  • L max.: 217
  • L1: 94
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0