Tendeur de tige de poussée avec poignée vert

Réf.: 557551
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557551
EAN / GTIN 4020772010591
Réf. fabricant 557551
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée avec poignée vert, conception courte. Colliers de compression et de tension.
Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Galvanisé et passivé. Rivets en acier inoxydable. Vis calibrées traitées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 5-M27
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Vis de calage: M12x50
  • Poids: 1200 g
  • Réf.: 5-M27
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Course: 67,0
  • HW min.: 30
  • HW maxi.: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M27x2,0
  • N: 49,0