• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince horizontale avec poignée jaune

Réf.: 557039
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557039
EAN / GTIN 4020772005443
Réf. fabricant 557039
Article hors catalogue L30090 902
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée jaune, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Vis de calage: M5x30
  • Poids: 105 g
  • Réf.: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,0-14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,7
  • F: 8,0
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min.: -3,0
  • HW maxi.: 2,5
  • I: 10,0
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°