Pince verticale avec poignée jaune

Réf.: 557013
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557013
EAN / GTIN 4020772005146
Réf. fabricant 557013
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée jaune, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts, protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vis de calage: M 8 x 65
  • Poids: 630 g
  • Réf.: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min.: -6,0
  • HW maxi.: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 43,0-46,5
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°