HCP 176-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5567999
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5567999
EAN / GTIN 7291075334463
Réf. fabricant 5567999
Article hors catalogue L24050 298

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 17.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Angle pointe (SIG) 135 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.87 mm
  • Diamètre coupant (DC) 17.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.33 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9.9 mm
  • Angle pointe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.57 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout