Feuille nylon CF-PRO, 152×228 mm, Structure du nylon: 280

Réf.: 555999 280
Prix par 1 Unité (50,86 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,78 € / 1 Unité
    (50,86 € / 1 Square metre)
  • De 20 Unité
    1,49 € / 1 Unité
    (42,57 € / 1 Square metre)
Sur demande
Disponibilité
857 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 280 - 360
Degré de finesse moyen fin
Structure du nylon 280
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur 152 mm
Longueur 228 mm
Exécution A Very Fine
Désignation 3M CF-PRO
Couleur rouge
Type de produit Feuille nylon

Identification et classification

Référence article 555999 280
EAN / GTIN 480116492690
Réf. fabricant 64926
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Nylon hautes performances avec répartition du grain extrêmement dense jusque dans la profondeur de la fibre. La structure spéciale du nylon permet un enlèvement de matière agressif, une durée de vie maximale sans encrassement et un résultat de ponçage encore plus homogène.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
Moyen / moyen fin: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.