{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
| Abréviation de l'abrasif | SiC | |
| Degré de dureté | très dur | |
| Degré de finesse | extra gros | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| ⌀ disque | 75 mm | |
| Epaisseur | 15 mm | |
| Epaisseur de disque | 15 mm | |
| ⌀ queue | 6 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée | 8 000 min-1 | |
| Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |
| Référence article | 555930 75 | |
| EAN / GTIN | 4054596605817 | |
| Réf. fabricant | 7100192707 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |