Assortiment de disques de satinage en non-tissé 4 pièces, avec broche de serrage Unipol®, ⌀ bague: 100mm

Réf.: 555780 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 100 mm
⌀ alésage 10 mm
Type de produit Disque en non-tissé

Identification et classification

Référence article 555780 100
EAN / GTIN 4013349457080
Réf. fabricant 8603-600-004
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Assortiment de disques de satinage en non-tissé ⌀ 100 mm comprenant les disques nécessaires pour les trois étapes de satinage: grossier, moyen-fin et fin. Avec guide de satinage.
Broche de serrage ⌀ 6 mm fournie (pour perceuses ou arbres flexibles).

Utilisation:

Convient pour tous les métaux (INOX, acier, aluminium, laiton).