Colliers pneumatiques

Réf.: 555064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 555064
EAN / GTIN 4020772004033
Réf. fabricant 555064
Article hors catalogue L30100 365
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces pneumatiques, avec montage horizontal sur cylindre.
Equipé d’un vérin pneumatique, à double effet. Avec piston magnétique pour la détection de la position de fin de course. Avec orifices d’étranglement pour une vitesse amortie. Tendeur galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 4. Articulation graissée.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • UN: 0,80 dm³
  • Vis de calage: M8 x 65
  • Poids: 1520 g
  • Réf.: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 45
  • F: 25
  • H: 45,0
  • H1: 99,5
  • H2: 92,0
  • HW min.: -3,0
  • HW maxi.: 25,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 196,0
  • M: 45
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 40
  • Angle d’ouverture α: 90,5°