PICCO L-MF 6-6 L18 IC908 Outils en carbure monobloc. Utilisées en perçage, dressage de face, tournage inter. et exter, sur tours à décolleter

Réf.: 5530116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 5530116
EAN / GTIN 7291075157505
Réf. fabricant 5530116
Article hors catalogue L24030 613

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 18 mm