XCMT 10R-303003-MG IC808G Plaquettes à deux arêtes de coupe pour gorges intérieures sur outils multifonctions DR-MF

Réf.: 5522276
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS

Identification et classification

Référence article 5522276
EAN / GTIN 7291075347722
Réf. fabricant 5522276
Article hors catalogue L23940 1965

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.3 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.34 mm, Longueur hors tout (OAL) 10.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.34 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 10.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout