Description:
Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère, vous offre les avantages suivants : La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Système ABSOLUTE pour une mesure fiable (breveté). Lecture sans effort grâce aux grands chiffres de l'écran. Indice de protection IP66 selon la norme DIN EN 60529, c'est-à-dire étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Fonction OFFSET pour une lecture directe lors de mesures à l'intérieur.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 80
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,005″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile
Durée de vie des piles : Environ 5 000 heures.