Pied à coulisse digital en fibre de carbone, branches longues pouces/métriques, 0-40″, IP66

Réf.: 552-162-10
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 552-162-10
EAN / GTIN 4946368583198
Réf. fabricant 552-162-10
Article hors catalogue L40010 13087
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère avec de longues branches de mesure, vous offre les avantages suivants : La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP66. Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD (valeur de décalage réglable). Fonction de présélection pour le réglage d'une valeur de présélection souhaitée.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 40
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,003″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile
Durée de vie des piles : Environ 5 000 heures.

Téléchargements et documents

Produits adaptés