Pied à coulisse digital en fibre de carbone, branches longues 0-450 mm, IP66

Réf.: 552-150-10
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 552-150-10
EAN / GTIN 4946368583129
Réf. fabricant 552-150-10
Article hors catalogue L40010 5311
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère avec de longues branches de mesure, vous offre les avantages suivants : La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP66. Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD (valeur de décalage réglable). Fonction de présélection pour le réglage d'une valeur de présélection souhaitée.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 450
Valeur de la graduation des chiffres : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,06 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile
Durée de vie des piles : Environ 5 000 heures.

Téléchargements et documents

Produits adaptés