• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Mâchoires en aluminium 150 mm

Réf.: 550-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 550-150
EAN / GTIN 4027474610449
Réf. fabricant 550-150
Article hors catalogue L80010 2496
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les mâchoires de l'étau en aluminium peuvent être combinées avec les séries 520, 525 et 530 pour les rendre plus durables et robustes. Grâce à l'aluminium, même des pièces délicates peuvent être serrées avec précaution.
  • Matériau de haute qualité et montage facile
  • Les mâchoires de serrage de l'étau sont la partie la plus sollicitée de l'étau – les mâchoires de protection protègent non seulement l'étau, mais aussi les pièces serrées.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Longueur totale [inch]: 5 7/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)