Balance à ressort 0,1N-1N, graduation 0,05N

Réf.: 546-116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article 546-116
EAN / GTIN 4946368362601
Réf. fabricant 546-116
Article hors catalogue L40010 12318
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce peson à ressort vous aide dans de nombreuses applications et vous offre les avantages suivants : Pour le réglage de microrupteurs, de ressorts de relais et de soupapes ainsi que pour le contrôle de la force de mesure de comparateurs et l'ajustage de ressorts de traction et de compression. Cadran divisé pour mesurer dans les deux sens.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 546-106
  • Précision: Graduation ½
  • Taille / dimension: 0,121 X 0,07 X 0,035 M
  • Plage de mesure: 0,1 - 1
  • Valeur de graduation: 0,05 N