Chaussure de sécurité LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI, Taille 42

Réf.: 5432-42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Pointure UE 42
Couleur noir / bleu
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 5432-42
EAN / GTIN 4063606279276
Réf. fabricant 5432-42
Article hors catalogue L00790 4348
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Matériau textile imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière LOWA
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU LARROX Work avec technologie MONOWRAP®
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type A
  • Modèle sans cuir

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier