Comparateur numérique ID-C, ASME/ANSI, pouces/métriques, 0,5″, 0,0005″, face arrière plate, sans élément de mesure

Réf.: 543-783BS2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-783BS2
EAN / GTIN 4946368863566
Réf. fabricant 543-783BS2
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un comparateur standard multifonctionnel. Fiable et facile à utiliser.

Communication bidirectionnelle possible, par exemple pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1)
Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile
Lecture facile des valeurs grâce à un grand écran numérique/analogique
Modèle disponible avec un pas numérique de 0,5 µm
Possibilité de calculs simples et de détection des valeurs de crête
Équipé d'une fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage
L'évaluation GO/±NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure
Écran orientable à 330°.
Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Caractéristique(s):

Fonction d'avertissement d'étalonnage : Oui
Livré : Dans un coffret en bois
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Répétabilité : 0,5 µm
Numérique/analogique : Numérique
Livré : Dans un coffret en bois
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Livré : Pile CR-2032, ouvre-boîte, poignée de levage de la broche (modèles 25,4 et 50,8 mm), poids (modèles à faible force), certificat d'inspection inclus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier