Comparateur numérique ID-S, norme ASME/ANSI, pouces/mètres, 0,5″, 0,0005″, panneau arrière plat

Réf.: 543-783B-10
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-783B-10
EAN / GTIN 4946368863504
Réf. fabricant 543-783B-10
Article hors catalogue L40010 14483
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Gamme de mesure : 4 - 6.5″ : 4 - 6.5″
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (gamme totale) : ±0.001″/0.02 mm
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Pas numérique : 0,1 µm / 0,5 µm
Livré : En boîte
Sens de comptage commutable : Oui
Numérique/analogique : Numérique
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Précision : 4 µm 6 µm pour la gamme 10-18 mm
Graduation : 0.01
Graduation : 0,0001" ;
Vitesse de réponse maximale : illimitée

Téléchargements et documents

Produits adaptés