Échelle linéaire AT715-2400, 2400 mm

Réf.: 539-862N
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 539-862N
EAN / GTIN 4550501371681
Réf. fabricant 539-862N
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Cette échelle linéaire est basée sur le principe de l'induction électromagnétique, vous offre une protection IP élevée, et en raison du système ABSOLUT, le réglage du point de référence n'est pas nécessaire après le redémarrage.
  • Compatible avec les compteurs KA uniquement.

Caractéristique(s):

  • Longueur du câble : 7m
  • Longueur effective : 2,400 mm
  • Poids: 3,05kg