Pied à coulisse Nonius, surfaces de mesure de la lame 0-300 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-136
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
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 536-136
EAN / GTIN 4946368111148
Réf. fabricant 536-136
Article hors catalogue L40010 8047
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les pieds à coulisse avec des surfaces de mesure étroites vous offrent les avantages suivants : Les surfaces de mesure étroites permettent de mesurer dans des endroits difficiles d'accès. Les surfaces de mesure pour les mesures extérieures sont équipées de métal dur.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 300
Plage de mesure : 0-300 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,08 mm
Mesure : 1340
Pouce/métrique : Métrique
Livraison : dans une boîte