Séparateur transversal

Réf.: 5326060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 5326060
EAN / GTIN 4010886532607
Réf. fabricant 5326060
Article hors catalogue L60160 931
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tôle d’acier zinguée

Caractéristique(s):

  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non