Extracteur de goujons pour espaces restreints Ø 6, 8, 10, 12 mm

Réf.: 53-A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 53-A
EAN / GTIN 4021176222801
Réf. fabricant 53-A
Article hors catalogue L80010 2660
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le set d'extracteurs de goujons de la série 53 est utilisé pour extraire des goujons ou des pièces cassées dans l'automobile et l'industrie. Les extracteurs de goujons de Kukko sont disponibles en différents diamètres et configurations. La série 53 peut également être utilisée dans des espaces restreints grâce à sa conception et est actionnée à l'aide d'une clé à anneau ou d'une clé à douille. L'ensemble comprend 4 extracteurs différents avec des diamètres variant de 6 à 12 mm.
  • Compilation orientée vers l'application pour une utilisation universelle
  • Le volant moleté avec une rainure presse fermement les goujons contre le moletage interne

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Ouverture de clé [mm]: 21
  • Ouverture de clé [pouce]: 13/16
  • Ouverture de clé Carré intérieur [mm]: 12,7 mm
  • Diamètre du goujon [mm]: 6, 8, 10, 12
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Composants: 53-6, 53-8, 53-10, 53-12
  • Diamètre en mm: 24-28
  • Longueur de l'extracteur [mm]: 65-75

Téléchargements et documents

Produits adaptés