Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de perçage pour trous extra petits, 0,037-0,061″, 0,0001″

Réf.: 526-176-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 526-176-20
EAN / GTIN 4946368855806
Réf. fabricant 526-176-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La jauge d'intérieur à 2 points pour mesurer les petits alésages, vous offre les avantages suivants : Mesures rapides et précises de petits alésages (0,95 - 18 mm). Le comparateur analogique livré avec l'appareil peut être remplacé en option par un comparateur Digmatic (543-310B). Surfaces de mesure chromées dur.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 526-176-10
  • Nombre
    Têtes de mesure: 5
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 4 µm
    6 µm pour une plage de mesure de 10 à 18 mm
  • Taille / dimension: 0,5 x 0,3 x 0,24 M
  • Plage de mesure: 0 037 - 0 061
  • Profondeur de mesure: .45″
  • Codes art. comparateur: 2923AB-10
  • Valeur de graduation: 0 001 ″
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Téléchargements et documents

Produits adaptés