Jauge de précision intérieure 2 points Jauge de perçage pour trous extra petits, 7-10 mm, 0,01 mm

Réf.: 526-126-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 526-126-20
EAN / GTIN 4946368855622
Réf. fabricant 526-126-20
Article hors catalogue L40010 13797
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La jauge d'intérieur à 2 points pour mesurer les petits alésages, vous offre les avantages suivants : Mesures rapides et précises de petits alésages (0,95 - 18 mm). Le comparateur analogique livré avec l'appareil peut être remplacé en option par un comparateur Digmatic (543-310B). Surfaces de mesure chromées dur.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 7 - 10
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Précision de répétition : 2 µm
Pouces/Métriques : Métrique
Contenu de la livraison : dans une boîte avec couvercle en plastique pour les comparateurs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés